Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques appariés 32022-X-XL-DF-A220-270

  • ERIKS:14182881
Image 1
Ajouter à la liste

554,81 €/ Unitéhors TVA

671,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
320
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur cuvette
170 mm
Largeur totale
76 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
490 kN
Charge statique
79 kN
Vitesse limite
4.35 rpm