Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques appariés 32021-X-XL-DF-A280-330

  • ERIKS:14183208
Image 1
Ajouter à la liste

500,91 €/ Unitéhors TVA

606,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
320
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
105 mm
Diamètre extérieur cuvette
160 mm
Largeur totale
70 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
410 kN
Charge statique
66 kN
Vitesse limite
4.65 rpm