Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques appariés 32020-X-XL-P5-DF-A190-220

  • ERIKS:14187431
Image 1
Ajouter à la liste

479,18 €/ Unitéhors TVA

579,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
320
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur cuvette
150 mm
Largeur totale
64 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Tolérance
P5
Charge dynamique
350 kN
Charge statique
57 kN
Vitesse limite
4.95 rpm