Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques appariés 32018-X-XL-DF-A170-220

  • ERIKS:14183039
Image 1
Ajouter à la liste

350,41 €/ Unitéhors TVA

424,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
320
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur cuvette
140 mm
Largeur totale
64 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
335 kN
Charge statique
51 kN
Vitesse limite
5.4 rpm