Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques appariés 32017-X-XL-DF-A190-230

  • ERIKS:14182871
Image 1
Ajouter à la liste

301,24 €/ Unitéhors TVA

364,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
320
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur cuvette
130 mm
Largeur totale
58 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
285 kN
Charge statique
45 kN
Vitesse limite
5.7 rpm