Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques appariés 32016-X-XL-DF-A150-200

  • ERIKS:14182859
Image 1
Ajouter à la liste

271,57 €/ Unitéhors TVA

328,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
320
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur cuvette
125 mm
Largeur totale
58 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
280 kN
Charge statique
42.5 kN
Vitesse limite
6 rpm