312,31 €/ Unitéhors TVA
377,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 320 |
Type d'assemblage | appariés |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 125 mm |
Largeur totale | 58 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 280 kN |
Charge statique | 42.5 kN |
Vitesse limite | 6 rpm |