Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques appariés 31330-X-XL-DF-A100-200

  • ERIKS:14184756
Image 1
Ajouter à la liste

9 399,12 €/ Unitéhors TVA

11 372,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
313
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur cuvette
320 mm
Largeur totale
164 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
1600 kN
Charge statique
209 kN
Vitesse limite
2300 rpm