Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques appariés 31328-X-XL-DF-A160-200

  • ERIKS:14184056
Image 1
Ajouter à la liste

7 992,94 €/ Unitéhors TVA

9 671,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
313
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur cuvette
300 mm
Largeur totale
154 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
1.42 kN
Charge statique
183 kN
Vitesse limite
2.47 rpm