4 123,47 €/ Unitéhors TVA
4 989,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 313 |
Type d'assemblage | appariés |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 240 mm |
Largeur totale | 126 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Tolérance | P5 |
Charge dynamique | 940 kN |
Charge statique | 117 kN |
Vitesse limite | 3.1 rpm |