Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques appariés 31322-X-XL-DF-A200-250

  • ERIKS:14183270
Image 1
Ajouter à la liste

4 129,22 €/ Unitéhors TVA

4 996,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
313
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur cuvette
240 mm
Largeur totale
126 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
940 kN
Charge statique
117 kN
Vitesse limite
3.1 rpm