2 982,76 €/ Unitéhors TVA
3 609,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 313 |
Type d'assemblage | appariés |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 215 mm |
Largeur totale | 113 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 780 kN |
Charge statique | 96 kN |
Vitesse limite | 3.5 rpm |