Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques appariés 31319-XL-DF-A120-160

  • ERIKS:14184734
Image 1
Ajouter à la liste

2 275,71 €/ Unitéhors TVA

2 753,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
313
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur cuvette
200 mm
Largeur totale
99 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
620 kN
Charge statique
74 kN
Vitesse limite
3.85 rpm