Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques appariés 31316-XL-DF-A100-140

  • ERIKS:14183963
Image 1
Ajouter à la liste

992,70 €/ Unitéhors TVA

1 201,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
313
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur cuvette
170 mm
Largeur totale
85 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
460 kN
Charge statique
54 kN
Vitesse limite
4.55 rpm