235,69 €/ jeuhors TVA
285,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 313 |
Type d'assemblage | appariés |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 100 mm |
Largeur totale | 54.5 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 195 kN |
Charge statique | 21.7 kN |
Limite de fatigue | 32.5 kN |
Vitesse limite | 7.8 rpm |