190,43 €/ Unitéhors TVA
230,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 313 |
Type d'assemblage | appariés |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 90 mm |
Largeur totale | 50.5 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 153 kN |
Charge statique | 16.5 kN |
Vitesse limite | 8.7 rpm |