Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques appariés 30240-XL-DF-A350-400

  • ERIKS:14183167
Image 1
Ajouter à la liste

11 848,37 €/ Unitéhors TVA

14 336,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
302
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur cuvette
360 mm
Largeur totale
128 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
1.54 kN
Charge statique
212 kN
Vitesse limite
2.14 rpm