5 405,20 €/ Unitéhors TVA
6 540,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 302 |
Type d'assemblage | appariés |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 310 mm |
Largeur totale | 114 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 1.19 kN |
Charge statique | 162 kN |
Vitesse limite | 2.5 rpm |