3 965,82 €/ Unitéhors TVA
4 798,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 302 |
Type d'assemblage | appariés |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 290 mm |
Largeur totale | 104 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 1.08 kN |
Charge statique | 157 kN |
Vitesse limite | 2.65 rpm |