Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques appariés 30230-XL-DF-A280-330

  • ERIKS:14183734
Image 1
Ajouter à la liste

3 077,99 €/ Unitéhors TVA

3 724,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
302
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur cuvette
270 mm
Largeur totale
98 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
940 kN
Charge statique
126 kN
Vitesse limite
2.9 rpm