Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques appariés 30228-XL-DF-A250-300

  • ERIKS:14183228
Image 1
Ajouter à la liste

2 658,34 €/ Unitéhors TVA

3 216,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
302
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur cuvette
250 mm
Largeur totale
91.5 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
840 kN
Charge statique
112 kN
Vitesse limite
3.1 rpm