1 606,56 €/ Unitéhors TVA
1 943,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 302 |
Type d'assemblage | appariés |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 215 mm |
Largeur totale | 87 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 670 kN |
Charge statique | 89 kN |
Vitesse limite | 3.65 rpm |