Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques appariés 30220-A-DF-A220-270

  • ERIKS:14182910
Image 1
Ajouter à la liste

669,61 €/ Unitéhors TVA

810,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
302
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur cuvette
180 mm
Largeur totale
74 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
430 kN
Charge statique
65 kN
Vitesse limite
4 rpm