Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques appariés 30212-XL-DF-A100-140

  • ERIKS:14183136
Image 1
Ajouter à la liste

167,01 €/ Unitéhors TVA

202,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
302
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur cuvette
110 mm
Largeur totale
47.5 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
210 kN
Charge statique
24.6 kN
Vitesse limite
7.5 rpm