Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée T7FC095-XL

  • ERIKS:13560168
  • Fabricant:4054371022747
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

716,42 €/ Unitéhors TVA

866,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
T7FC..-XL
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur cuvette
180 mm
Largeur totale
49 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
325 kN
Charge statique
400 kN
Limite de fatigue
60 kN
Vitesse limite
4.4 rpm