707,97 €/ Unitéhors TVA
856,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | T7FC..-XL |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 175 mm |
Largeur totale | 48 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 315 kN |
Charge statique | 380 kN |
Limite de fatigue | 58 kN |
Vitesse limite | 4.6 rpm |