Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée T7FC085-XL

  • ERIKS:13465463
  • Fabricant:4054371047351
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

476,07 €/ Unitéhors TVA

576,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
T7FC..-XL
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur cuvette
170 mm
Largeur totale
48 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
310 kN
Charge statique
365 kN
Limite de fatigue
56 kN
Vitesse limite
4.8 rpm