315,29 €/ Unitéhors TVA
381,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | T |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 150 mm |
Largeur totale | 42 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 238 kN |
Charge statique | 275 kN |
Vitesse limite | 5400 rpm |