Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée T7FC075-XL

  • ERIKS:13560162
  • Fabricant:4054369724998
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

273,93 €/ Unitéhors TVA

331,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
T7FC..-XL
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur cuvette
150 mm
Largeur totale
42 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
238 kN
Charge statique
275 kN
Limite de fatigue
43 kN
Vitesse limite
5.4 rpm