280,17 €/ Unitéhors TVA
339,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | T |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 140 mm |
Largeur totale | 39 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 208 kN |
Charge statique | 237 kN |
Vitesse limite | 5800 rpm |