Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée T7FC070-XL

  • ERIKS:13560160
  • Fabricant:4054369369434
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

244,26 €/ Unitéhors TVA

295,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
T7FC..-XL
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur cuvette
140 mm
Largeur totale
39 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
208 kN
Charge statique
237 kN
Limite de fatigue
38 kN
Vitesse limite
5.8 rpm