Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée T7FC060-XL-S1

  • ERIKS:14183510
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

206,03 €/ Unitéhors TVA

249,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
T
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur cuvette
125 mm
Largeur totale
37 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
181 kN
Charge statique
200 kN
Vitesse limite
6700 rpm