Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée T7FC055-XL-S1

  • ERIKS:14183509
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

164,67 €/ Unitéhors TVA

199,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
T
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur cuvette
115 mm
Largeur totale
34 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
152 kN
Charge statique
165 kN
Vitesse limite
7200 rpm