Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée T7FC055-XL

  • ERIKS:13560155
  • Fabricant:4054369485585
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

143,12 €/ Unitéhors TVA

173,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
T7FC..-XL
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur cuvette
115 mm
Largeur totale
34 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
152 kN
Charge statique
165 kN
Limite de fatigue
26 kN
Vitesse limite
7.2 rpm