128,15 €/ Unitéhors TVA
155,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | T7FC..-XL |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 105 mm |
Largeur totale | 32 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 127 kN |
Charge statique | 135 kN |
Limite de fatigue | 21.1 kN |
Vitesse de référence | 7200 rpm |
Vitesse limite | 8 rpm |