96,93 €/ Unitéhors TVA
117,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | T7FC..-XL |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 95 mm |
Largeur totale | 29 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 105 kN |
Charge statique | 109 kN |
Limite de fatigue | 16.9 kN |
Vitesse limite | 8.9 rpm |