Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée T5ED060

  • ERIKS:14179051
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

167,78 €/ Unitéhors TVA

203,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
T
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur cuvette
115 mm
Largeur totale
39 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
156 kN
Charge statique
223 kN
Vitesse limite
6 rpm