Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée T4EB240

  • ERIKS:14179040
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5 088,37 €/ Unitéhors TVA

6 156,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
T4EB
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
240 mm
Diamètre extérieur cuvette
320 mm
Largeur totale
42 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
405 kN
Charge statique
730 kN
Vitesse limite
2.07 rpm