Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée T4DB200

  • ERIKS:14178818
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 798,59 €/ Unitéhors TVA

3 386,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
T
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur cuvette
270 mm
Largeur totale
37 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
310 kN
Charge statique
550 kN
Vitesse limite
2.46 rpm