1 749,72 €/ Unitéhors TVA
2 117,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | T |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 230 mm |
Largeur totale | 32 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 228 kN |
Charge statique | 390 kN |
Vitesse limite | 2.95 rpm |