467,47 €/ Unitéhors TVA
565,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | T |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 195 mm |
Largeur totale | 29 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 190 kN |
Charge statique | 305 kN |
Vitesse limite | 2.1 rpm |