Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée T4CB130

  • ERIKS:14011870
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

444,84 €/ Unitéhors TVA

538,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
T
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur cuvette
185 mm
Largeur totale
29 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
179 kN
Charge statique
275 kN
Vitesse limite
2.28 rpm