306,69 €/ Unitéhors TVA
371,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | T |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 170 mm |
Largeur totale | 27 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 181 kN |
Charge statique | 238 kN |
Vitesse limite | 4.85 rpm |