174,33 €/ Unitéhors TVA
210,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | T |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 115 mm |
Largeur totale | 40 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 189 kN |
Charge statique | 250 kN |
Vitesse limite | 6.1 rpm |