245,05 €/ Unitéhors TVA
296,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | T |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 145 mm |
Largeur totale | 46 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 265 kN |
Charge statique | 370 kN |
Vitesse limite | 4.75 rpm |