Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée T2ED050

  • ERIKS:14179651
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

145,79 €/ Unitéhors TVA

176,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
T
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur cuvette
100 mm
Largeur totale
36 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
150 kN
Charge statique
188 kN
Vitesse limite
7.2 rpm