Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée KM12649-M12610

  • ERIKS:12626189
  • Fabricant:4012801037716
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

29,06 €/ Unitéhors TVA

35,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
K
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
21.43 mm
Diamètre extérieur cuvette
50.005 mm
Largeur totale
17.526 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
37.5 kN
Charge statique
39 kN
Vitesse limite
15.8 rpm