34,65 €/ Unitéhors TVA
41,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | K |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 31.75 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 59.131 mm |
Largeur totale | 15.875 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 34 kN |
Charge statique | 40 kN |
Vitesse limite | 12.8 rpm |