34,73 €/ Unitéhors TVA
42,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | K |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 45.987 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 74.975 mm |
Largeur totale | 18 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 48.5 kN |
Charge statique | 67 kN |
Vitesse limite | 9.6 rpm |