32,79 €/ Unitéhors TVA
39,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | K |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 41.275 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 73.431 mm |
Largeur totale | 19.558 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 55 kN |
Charge statique | 68 kN |
Vitesse limite | 10 rpm |